Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtblende ChannelLine G1/G2, 300mm, schwarz opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtblende ChannelLine G1/G2, 300mm, schwarz opal
LED Lichtblende ChannelLine G1/G2, 300mm, schwarz opal
Artikel-Nr.:
     4708-5001901
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5001901
EAN/GTIN:
     4250985913598
LED Lichtblende ChannelLine G1/G2, 300mm, schwarz opal

zum Einrasten in die Profilführungen LED-Profil ChannelLine G1/G2
Weitere Informationen:
Einbau B/H:
mm
kürzbar:
ja
Länge:
300 mm
Lichtblende:
Schwarz opal
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
G1 / G2
Nut B/T:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ChannelLine
Profil B/H:
mm
Produktart:
Lichtblende
Produkttitel:
LED Lichtblende
SAP Text:
LED Lichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.