Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablarklemmträger 5/9mm vernickelt, Glasstärke 8-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablarklemmträger 5/9mm vernickelt, Glasstärke 8-12mm
Glastablarklemmträger 5/9mm vernickelt, Glasstärke 8-12mm
Artikel-Nr.:
     4708-5011204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ALCRTS50936
EAN/GTIN:
     7630945492726
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablarklemmträger 5/9mm vernickelt, Glasstärke 8-12mm

Glasauflage Kunststoff transparent, zum Einstecken und Verspannen, selbstsperrend, Materialstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Bohr-ø:
5 mm
Bohrtiefe:
9 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Glasstärke:
8 - 12 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
ø:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Veredelung:
vernickelt
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Produkttitel:
Glastablarklemmträger
SAP Text:
Glastablarklemmträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.