Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen ChannelLine G-1, schwarz 2er Set links/rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Endkappen ChannelLine G-1, schwarz 2er Set links/rechts
Endkappen ChannelLine G-1, schwarz 2er Set links/rechts
Endkappen ChannelLine G-1, schwarz 2er Set links/rechts
Artikel-Nr.:
     4708-5045294
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     2555405
EAN/GTIN:
     4250985909867
Endkappen ChannelLine G-1, schwarz 2er Set links/rechts

Set à 2 Stück
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
LED Profil
Einbausituation:
Anbau
Länge:
20 mm
Leuchtenart:
LED
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
G1
Oberfläche/Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Set
Produktlinie:
ChannelLine
Profil B/H:
22/10 mm
Profilbreite:
22 mm
Profilhöhe:
10 mm
Stärke:
20 mm
Produktart:
Endkappe
Produkttitel:
Endkappe
SAP Text:
Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,20*
€ 3,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,74*
€ 3,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,62*
€ 3,12
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,47*
€ 2,94
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,36*
€ 2,81
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,90*
€ 2,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.