Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1
IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1
IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1
IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1
Artikel-Nr.:
     4708-5045808
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3103301
EAN/GTIN:
     4250985909546
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
IR Door Switch 12VDC, max. 36W, 1m LTG M1

Bohrdurchmesser 8 mm, Bohrtiefe 12 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Erfassungsdistanz:
2 - 50 mm
Farbe:
Silberfarbig
Funktion:
Licht AN/AUS durch Kontakt
Höhe:
0.7 mm
L/B/H:
- / - / 0.7 mm
Leistung:
36 W
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
ø:
10.5 mm
Packung:
1 Stück
Zuleitung:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
152
€ 9,50*
ab € 13,69*
€ 19,37*
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 26,98*
13 Tage
17
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,06*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 34,50*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.