Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W
LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W
Artikel-Nr.:
     4708-5045848
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3104101
EAN/GTIN:
     4250985909836
LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W

Leistungsstarker Dimmschalter mit LED-Mini-Stecksystem 12/24 V zum Schalten und Dimmen von LED Leuchtengruppen via bauseitiger Schnittstelle Dali oder Tasterdimmung (Push Dim) - Installation durch Elektriker
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
40 mm
Dimmbarkeit:
über Schnittstelle
Funktion:
Licht AN/AUS durch Taster bauseits / Dimmen durch Taster bauseits
Höhe:
16 mm
L/B/H:
78 / 40 / 16 mm
Länge:
78 mm
Leistung:
36 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3 / MM
Packung:
1 Stück
Schnittstelle:
Dali
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
300 mm / 2 x 200 mm
Produktart:
Dimmschalter
Produkttitel:
LED Dimmschalter
SAP Text:
LED Dimmschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
36
€ 9,50*
ab € 35,72*
€ 48,36*
15 Tage
15
€ 6,99*
ab € 51,09*
€ 67,38*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.