Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Safetybox f.Schiebetüren Zuleitung 2500 mm mit Federschalter Türe zu / Schalter bet. / Safetyb. aktiv Magic by HALEMEIER 3698002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster Safetybox f.Schiebetüren Zuleitung 2500 mm mit Federschalter Türe zu / Schalter bet. / Safetyb. aktiv Magic by HALEMEIER 3698002
Taster Safetybox f.Schiebetüren Zuleitung 2500 mm mit Federschalter Türe zu / Schalter bet. / Safetyb. aktiv Magic by HALEMEIER 3698002
Taster Safetybox f.Schiebetüren Zuleitung 2500 mm mit Federschalter Türe zu / Schalter bet. / Safetyb. aktiv Magic by HALEMEIER 3698002
Artikel-Nr.:
     4708-5045887
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3698002
EAN/GTIN:
     4250985904541
Taster Safetybox f.Schiebetüren Zuleitung 2500 mm mit Federschalter Türe zu / Schalter bet. / Safetyb. aktiv Magic by HALEMEIER 3698002

Funktion: Türe wird geschlossen, angeschlossene Verbraucher werden abgeschaltet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federkontakt
Breite:
20 mm
Eingangsspannung:
230 / 400 V
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Material:
Kunststoff / Metall
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Zuleitung:
3000 mm
Produktart:
Türkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.