Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 6 fach L+S 12 V, LED, 2000mm, HALEMEIER 3612501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 6 fach L+S 12 V, LED, 2000mm, HALEMEIER 3612501
Verteiler 6 fach L+S 12 V, LED, 2000mm, HALEMEIER 3612501
Artikel-Nr.:
     4708-5045945
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3612501
EAN/GTIN:
     4250985903704
Verteiler 6 fach L+S 12 V, LED, 2000mm, HALEMEIER 3612501

2-polig, mit LED-Mini-Stecksystem 40/54/10 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
6-fach
Betriebsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 V
Farbe:
Schwarz
L/B/H:
mm
Länge Kabel:
2'000 mm
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Stromstärke:
3 A
Zuleitung:
2000 mm / 200 mm
Produktart:
Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
60
1
€ 9,50*
ab € 4,37*
€ 6,40*
4 Tage
40
1
€ 8,50*
ab € 5,21*
€ 7,54*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,96*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,46*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.