Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen, schwarz, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Endkappen, schwarz, 2 Stück
Endkappen, schwarz, 2 Stück
Endkappen, schwarz, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-5046071
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     2577405
EAN/GTIN:
     4250985910580
Endkappen, schwarz, 2 Stück

Set à 2 Stück
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
LED Profil
Einbausituation:
Anbau
Leuchtenart:
LED
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
D2
Oberfläche/Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Set
Produktlinie:
ChannelLine
Profil B/H:
20.5/13.5 mm
Profilbreite:
20.5 mm
Profilhöhe:
13.5 mm
Stärke:
2.5 mm
Produktart:
Endkappe
Produkttitel:
Endkappe
SAP Text:
Endkappe
Stärke (LED-Konfig):
2.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
29
€ 9,50*
ab € 1,63*
€ 2,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,93*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,68*
€ 3,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,34*
€ 2,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,26*
€ 2,69
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,04*
€ 2,43
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,63*
€ 1,94
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.