Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappenset (2 Stück), silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappenset (2 Stück), silberfarbig
Endkappenset (2 Stück), silberfarbig
Endkappenset (2 Stück), silberfarbig
Endkappenset (2 Stück), silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-5047124
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     2557001
EAN/GTIN:
     4250985907337
Endkappenset (2 Stück), silberfarbig

Set à 2 Stück
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
LED Profil
Einbausituation:
Anbau
Leuchtenart:
LED
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
D
Oberfläche/Farbe:
Silberfarbig
Packung:
1 Set
Produktlinie:
ChannelLine
Profil B/H:
20.5/10 mm
Profilbreite:
20.5 mm
Profilhöhe:
10 mm
Stärke:
2.5 mm
Produktart:
Endkappe
Produkttitel:
Endkappe
SAP Text:
Endkappe
Stärke (LED-Konfig):
2.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
110
1
€ 9,50*
ab € 1,52*
€ 2,41*
4 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,88*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,18*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,22*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.