Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1
Artikel-Nr.:
     4708-5047233
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3235539
EAN/GTIN:
     4250985916810
CircleLite 78, EDS Op., mw² 12VDC 3W 1,8m Ltg. M-1

moderne LED-Möbelleuchte geringe Einbautiefe, Nutbreite 9.5 mm Option für Einbau von Spots, Schaltern, etc. in der Spotmitte hohe Lichtleistung
Weitere Informationen:
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau ø:
78 mm
Einbautiefe:
13 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe/Oberfläche:
Edelstahloptik
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
13 mm
Kelvin:
2'700 - 6'500 K
Leistung:
3.5 W ,3 W
Leuchtenart:
Spotleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
71.5 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Neutralweiss)
Lichtfarbe Kelvin:
variabel (Warm-Neutralweiss) 2'700-6'500 K
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
250 lm ,250 lm
Montageart:
Einbau
ø:
81 mm
ø/H:
81/13
Oberfläche:
Edelstahloptik
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
CircleLite 78,CircleLite 78
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Überstand:
1.2 mm
Zuleitung:
1800 mm
Produkttitel:
LED Einbauleuchte,LED Einbauleuchte
SAP Text:
LED Einbauleuchte,LED Einbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.