Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m
Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m
Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m
Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m
Artikel-Nr.:
     4708-5047269
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3217125
EAN/GTIN:
     4250985910634
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
Side Spot Vitrinenleuchte 12 V / 1,4 W schwarz, kaltweiss, Zuleitung 1.8 m

Inszenierung durch Licht von unten / seitlich, schräger Lichtaustritt, blendenfrei
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau ø:
35 mm
Einbautiefe:
13 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Farbwiedergabe RA:
> 80
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
13 mm
Kelvin:
6'500 K
Leistung:
1.4 W ,1.4 W
Leuchtenart:
Spotleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
30 lm/W
Lichtfarbe:
Kaltweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Kaltweiss 6'500 K
Kennzeichen:
Schutzklasse 3 / CE / MM
Lichtstrom:
42 lm ,42 lm
Montageart:
Einbau
ø:
40 mm
ø/H:
40/13 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
SideSpot,SideSpot
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Überstand:
1 mm
Zuleitung:
1800 mm
Produkttitel:
LED Einbauleuchte,LED Einbauleuchte
SAP Text:
LED Einbauleuchte,LED Einbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten 6000k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
9
€ 9,50*
ab € 9,77*
€ 14,32*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 13,03*
€ 19,03*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.