Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Eco Spot EDS Op. nw 10er Set 12VDC, 1.5W, 1.8m LTG , M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Eco Spot EDS Op. nw 10er Set 12VDC, 1.5W, 1.8m LTG , M1
LED Eco Spot EDS Op. nw 10er Set 12VDC, 1.5W, 1.8m LTG , M1
LED Eco Spot EDS Op. nw 10er Set 12VDC, 1.5W, 1.8m LTG , M1
Artikel-Nr.:
     4708-5047276
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3215359
EAN/GTIN:
     4250985908631
LED Eco Spot EDS Op. nw 10er Set 12VDC, 1.5W, 1.8m LTG , M1

homogene Leuchtfläche Set bestehend aus 10 Eco Spot Leuchten
Weitere Informationen:
Anzahl Leuchten:
10
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau ø:
58 mm
Einbautiefe:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
12 mm
Kelvin:
4'000 K
Leistung:
1.5 W ,1.5 W
Leuchtenart:
Spotleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
87 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Neutralweiss 4'000 K
Kennzeichen:
MM / CE / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
130 lm ,130 lm
Montageart:
Einbau / Anbau
ø:
63.7 mm
ø/H:
63.7/12 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Eco Spot,Eco Spot
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Überstand:
1.7 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Zuleitung:
1800 mm
Produkttitel:
LED Ein-/Anbauleuchten 10er Set,LED Ein-/Anbauleuchten 10er Set
SAP Text:
LED Ein-/Anbauleuchte,LED Ein-/Anbauleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
€ 9,50*
ab € 50,00*
€ 64,58*
€ 4,90*
ab € 60,58*
€ 79,47*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 62,51*
€ 79,61*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,69*
€ 83,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.