Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Empfänger HALEMEIER 24VDC max.1x120W Zigbeeempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart Empfänger HALEMEIER 24VDC max.1x120W Zigbeeempfänger
Smart Empfänger HALEMEIER 24VDC max.1x120W Zigbeeempfänger
Artikel-Nr.:
     4708-5047306
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3110201
EAN/GTIN:
     4250985913048
Smart Empfänger HALEMEIER 24VDC max.1x120W Zigbeeempfänger

Memory-Funktion bei Stromausfall Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen funktioniert unabhängig oder im Smart Home Netzwerk Zigbee 3.0
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Breite:
46.5 mm
Dimmbarkeit:
ja
Höhe:
16 mm
L/B/H:
145 / 46.5 / 16 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
120 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / MM
Packung:
1 Stück
Schnittstelle:
Zigbee 3.0
Steckersystem/Bohr ø:
230 V / 18 mm
Zuleitung:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
€ 9,50*
ab € 44,33*
€ 59,34*
17 Tage
4
€ 6,99*
ab € 63,08*
€ 82,21*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.