Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil HALEMEIER 100-240V, 12,6VDC/1500mA 22AWG schwarz, DCJack 5.5x2.1x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil HALEMEIER 100-240V, 12,6VDC/1500mA 22AWG schwarz, DCJack 5.5x2.1x10mm
Steckernetzteil HALEMEIER 100-240V, 12,6VDC/1500mA 22AWG schwarz, DCJack 5.5x2.1x10mm
Steckernetzteil HALEMEIER 100-240V, 12,6VDC/1500mA 22AWG schwarz, DCJack 5.5x2.1x10mm
Artikel-Nr.:
     4708-5047339
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3115201
EAN/GTIN:
     4250985911822
Steckernetzteil HALEMEIER 100-240V, 12,6VDC/1500mA 22AWG schwarz, DCJack 5.5x2.1x10mm

1,5 A Ladegerät für LitePac 6000
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12 V
L/B/H:
mm
Modellbezeichnung:
LED
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
LitePac
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
Stecker Euro HV, 230 V
Produktart:
Steckernetzteil
Produkttitel:
Steckernetzteil
SAP Text:
Steckernetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
4
€ 9,50*
ab € 11,92*
€ 17,06*
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 24,07*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,18*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.