Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3 fach Verteiler sw, parallel LED Stecker sw 0.18m Ltg, 3 x Buchse sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3 fach Verteiler sw, parallel LED Stecker sw 0.18m Ltg, 3 x Buchse sw
LED 3 fach Verteiler sw, parallel LED Stecker sw 0.18m Ltg, 3 x Buchse sw
LED 3 fach Verteiler sw, parallel LED Stecker sw 0.18m Ltg, 3 x Buchse sw
Artikel-Nr.:
     4708-5047365
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3685201
EAN/GTIN:
     4250985908716
LED 3 fach Verteiler sw, parallel LED Stecker sw 0.18m Ltg, 3 x Buchse sw

LED Stecksystem für 12 Volt DC Leuchten maximale Anschlussleistung 3A/36 W
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
3-fach
Betriebsspannung:
12 V
L/B/H:
180 / - / - mm
Länge:
180 mm
Leuchtenart:
LED / LED-Vario
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
Mini 8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
188
1
€ 9,50*
ab € 1,73*
€ 2,71*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,17*
5 Tage
88
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,28*
2 Tage
88
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,48*
3 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.