Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlötleitung LED Band HALEMEIER Versa Inside 24VDC max. 3A, L=0,13m, MP2/verz. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlötleitung LED Band HALEMEIER Versa Inside 24VDC max. 3A, L=0,13m, MP2/verz. 5
Anlötleitung LED Band HALEMEIER Versa Inside 24VDC max. 3A, L=0,13m, MP2/verz. 5
Artikel-Nr.:
     4708-5047559
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3624702
EAN/GTIN:
     4250985909447
Anlötleitung LED Band HALEMEIER Versa Inside 24VDC max. 3A, L=0,13m, MP2/verz. 5

für Abschnitte
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
L/B/H:
mm
Länge Kabel:
130 mm
Leistung:
72 W
Leuchtenart:
LED
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
versa_inside
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
MP 24 V / 8 mm
Produktart:
Anschlussleitung
Produkttitel:
LED Anschluss Lötleitung
SAP Text:
LED Anschluss Lötleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
15
€ 9,50*
ab € 3,72*
€ 5,63*
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 8,06*
13 Tage
38
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 8,09*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.