Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Eckverbinder LED Band HALEMEIER Versa COB max. 3A, 8mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Eckverbinder LED Band HALEMEIER Versa COB max. 3A, 8mm, 1 Stück
Infrarot Eckverbinder LED Band HALEMEIER Versa COB max. 3A, 8mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-5047567
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3635801
EAN/GTIN:
     4250985915103
Infrarot Eckverbinder LED Band HALEMEIER Versa COB max. 3A, 8mm, 1 Stück

max. 3A
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
10 mm
Höhe:
4 mm
L/B/H:
16 / 10 / 4 mm
Länge:
16 mm
Leuchtenart:
LED
Modellbezeichnung:
COB
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Linear
Produktart:
Direktverbinder
Produkttitel:
Direktverbinder
SAP Text:
Direktverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
16
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 2,12*
13 Tage
55
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 3,25*
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,63*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.