Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Verteiler HALEMEIER LED M1 12VDC L =450mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-fach Verteiler HALEMEIER LED M1 12VDC L =450mm, schwarz
2-fach Verteiler HALEMEIER LED M1 12VDC L =450mm, schwarz
2-fach Verteiler HALEMEIER LED M1 12VDC L =450mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5047587
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3990302
EAN/GTIN:
     4250985914892
2-fach Verteiler HALEMEIER LED M1 12VDC L =450mm, schwarz

LED Stecksystem für 12 Volt DC Leuchten maximale Anschlussleistung 3A/36 W
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
2-fach
Betriebsspannung:
12 V
L/B/H:
450 / - / - mm
Länge:
450 mm
Leuchtenart:
LED
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm / MP 24 V / 8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
28
€ 9,50*
ab € 5,27*
€ 7,66*
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,96*
12 Tage
22
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,05*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.