Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel
Artikel-Nr.:
     4708-5047720
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5047720
EAN/GTIN:
     7630153453977
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset L+S Octopus Slim Line 24V, 2700K / 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo und IR-Sensorset, 1 Sensor, 2 MiniSwitch Kabel

beinhaltet alle Komponenten für einen 1- oder 2-flügligen Schrank bis 2500 mm lichte Höhe. Das leistungsstarke LED-Band gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Schrankinnenraumes ohne sichtbare LED-Punkte. Die enthaltenen Türkontaktsensoren schalten das Licht beim Öffnen des Schrankes automatisch an. Das in Silikon vergossene LED-Band kann dank der geringen Baugrösse von 6 x 6 mm auch gegenüberliegend an 19 mm Schrankmittelseiten direkt, ohne LED-Profil, eingenutet werden. Durch den Einsatz des mitgelieferten Miniswitch-Kabels kann die Lichtfarbe von 2700 K auf 4000 K gewechselt werden. Die Helligkeit des LED-Bandes ist über die Türkontaktsensoren einstellbar. Set bestehend aus: - LED Band 5 m, 6 x 6 mm (50.581.49) - Transformator (50.590.20) - Steuerung und Türkontaktschalter mit einstellbarer Helligkeit (1 Sensor: 50.591.48 / 2 Sensoren: 50.591.49) - Miniswitch-Kabel (50.592.09) zum Wechseln der Lichtfarbe
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
240+240 /m
Ausstrahlungswinkel:
90 °
B/H:
mm
Befestigung:
zum Einnuten
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
6 mm
Einbauhöhe:
6 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
Weiss opal
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 - 4'000 K
kürzbar:
alle 33.3 mm
Länge:
5'000 mm
Leistung:
7 W/m ,35 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtausbeute:
83 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Extrawarmweiss / Neutralweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
581 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 67
Sensor:
1 Stk.
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Zuleitung:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 310,18*
€ 369,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,57*
€ 338,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 281,62*
€ 335,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 261,36*
€ 311,02
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.