Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor
Artikel-Nr.:
     4708-5047722
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     BA-5047722
EAN/GTIN:
     7630153453991
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset Halemeier Versa 120 12V, 3000K, 5m LED Band inkl. Trafo und MultiSwitch2, 1 Sensor

enthält alle Komponenten für einen 1- oder 2-flügligen Schrank bis 2500 mm lichte Höhe. Das leistungsstarke LED-Band gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Schrankinnenraumes. Die enthaltenen MultiSwitch-Türkontaktsensoren schalten das Licht beim Öffnen des Schrankes automatisch an. Eine grosse Auswahl an passenden LED-Profilen ist in unserem Online-Shop erhältlich. bestehend aus: - LED Band 5 m (50.476.25 / 50.476.22) - Trafo (50.459.31) - MultiSwitch2 (50.473.89) - 1 oder 2 Sensoren (50.458.73)
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
120
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
5'000 mm
Befestigung:
zum Einstecken
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
3'000 K
kürzbar:
alle 33.3 mm
Länge:
5'000 mm
Leistung:
7.2 W/m ,36 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
125 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Lichtfarbe:
Warmweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
900 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 20
Sensor:
1 Stk.
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: halemeier trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 161,67*
€ 192,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,64*
€ 185,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,41*
€ 181,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,21*
€ 166,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 128,95*
€ 153,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.