Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo
Artikel-Nr.:
     4708-5047735
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     BA-5047735
EAN/GTIN:
     7630153454127
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, 4000K, 3m LED Band inkl. Trafo

beinhaltet alle Komponenten für eine lineare Beleuchtung bis 3000 mm. Das leistungsstarke LED-Band gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Komplettsets lassen sich einfach über eine bauseitig installierte, schaltbare Steckdose an- und ausschalten. Wenn zusätzlich die Hellligkeit der Leuchten einstellbar sein soll, empfehlen wir das dimmbare Komplettset (enthält zusätzlich Dimm-Empfänger und Fernbedienung). Set bestehend aus: - LED Band 3 m (50.476.37 / 50.476.35) - Trafo (50.473.62) 50.477.36 / 50.477.37: - inkl. Steuergung und Fernbediennung (50.473.92) dimmbar
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
160
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
3'000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
nein
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
4'000 K
kürzbar:
alle 25 mm
Länge:
3'000 mm
Leistung:
9.6 W/m ,28.8 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
125 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
1'200 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
Mini 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: halemeier trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,10*
€ 119,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,39*
€ 118,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,65*
€ 109,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,12*
€ 108,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,96*
€ 92,77
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.