Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW
Artikel-Nr.:
     4708-5047738
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     BA-5047738
EAN/GTIN:
     7630153454158
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset Halemeier Versa 160 12V, MultiWhite 3m LED Band inkl. Trafo und S-Mitter Basic MW

beinhaltet alle Komponenten für eine lineare Beleuchtung bis 3000 mm. Die MultiWhite-Technologie ermöglicht das Einstellen der Lichtfarbe und Helligkeit. Das leistungsstarke LED-Band gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Das Komplettset lässt sich einfach über eine bauseitig installierte schaltbare Steckdose an- und ausschalten. Die Hellligkeit und Lichtfarbe des LED-Bandes ist über die Fernbedienung einstellbar. Set bestehend aus: - LED Band, 3 m (50.476.41) - Transformator (50.473.62) - S-Mitter Basic MultiWhite (50.473.67)
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
2 x 160
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
3'000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 - 6'000 K
kürzbar:
alle 25 mm
Länge:
3'000 mm
Leistung:
9.6 W/m ,28.8 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtausbeute:
125 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
1'200 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
Mini 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Produkttitel:
Band
Weitere Suchbegriffe: halemeier trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 240,71*
€ 286,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 222,91*
€ 265,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,70*
€ 261,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 204,25*
€ 243,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.