Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung
Artikel-Nr.:
     4708-5047742
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5047742
EAN/GTIN:
     7630153454196
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset L+S Octopus 24V, 4000K, 5m LED Band inkl. Trafo, dimmbar, inkl. Steuergung und Fernbediennung

sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung mit allen benötigten Komponenten. Das in Silikon vergossene LED- Band gewährleistet verschiedenste Einsatzbereiche ohne sichbare LED-Punkte. Die Komplettsets lassen sich einfach über eine bauseitig installierte, schaltbare Steckdose an- und ausschalten. Wenn zusätzlich die Hellligkeit der Leuchten einstellbar sein soll, empfehlen wir das dimmbare Komplettset (enthält zusätzlich Dimm-Empfänger und Fernbedienung). Set bestehend aus: - 5 m LED Band (50.580.07 / 50.580.08) - Transformator (50.590.20) Art. 50.477.41 / 50.477.42: - Steuerung und Fernbedienung (50.590.24) dimmbar
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
120
Ausstrahlungswinkel:
90 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
7'200 mm
Befestigung:
zum Einnuten
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
4 mm
Einbauhöhe:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
4'000 K
kürzbar:
alle 50 mm
Länge:
5'000 mm
Leistung:
10 W/m ,50 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
36.2 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
362 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 67
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 277,95*
€ 330,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,11*
€ 303,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 253,13*
€ 301,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 235,13*
€ 279,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.