Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5047743
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5047743
EAN/GTIN:
     7630153454202
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Komplettset L+S Octopus 12V Emotion 2,6m LED Band inkl. Trafo, Steuergung, Fernbed. schwarz

enthält alle Komponenten für eine stimmungsvolle Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe. Das in Silikon vergossene LED Band gewährleistet verschiedenste Einsatzbereiche ohne sichbare LED-Punkte. Das Komplettset lässt sich einfach über eine bauseitig installierte, schaltbare Steckdose an- und ausschalten. Die Hellligkeit und Lichtfarbe des LED-Bandes ist über die Fernbedienung einstellbar. Set bestehend aus: - LED Band 2,6 m (50.581.31) - Transformator (50.592.70) - Steuergung und Fernbedienung (50.583.87)
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
2 x 90 /m
Ausstrahlungswinkel:
90 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
2'600 mm
Befestigung:
zum Einnuten
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
4 mm
Einbauhöhe:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 80
Kelvin:
2'700 - 6'500 K
kürzbar:
alle 33.3 mm
Länge:
2'600 mm
Leistung:
7.2 W/m ,18.7 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
119 - 130 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Set
Schutzart:
IP 67
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 254,48*
€ 302,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 254,36*
€ 302,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 228,47*
€ 271,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,60*
€ 261,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 203,83*
€ 242,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.