Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-er Set Moonlight HV ww. crni


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
3-er Set Moonlight HV ww. crni
Artikel-Nr.:
     4708-5051695
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5051695
EAN/GTIN:
     7630945485599
3-er Set Moonlight HV ww. crni

Superflache, hocheffiziente Hochvolt LED Leuchte, homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte, kein externer Trafo notwendig Set bestehend aus: 3/5 x Jupiter Leuchten 1 x 6-fach Verteiler
Weitere Informationen:
Anzahl Leuchten:
3
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
230 V
Dimmbarkeit:
nein
Einbau ø:
58 mm
Einbautiefe:
15 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe/Oberfläche:
edelstahlfinish
Farbwiedergabe RA:
> 80
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
14 mm
Kelvin:
3'000 K
Leistung:
7.8 - 13 W ,3 x 2.6 W
Leuchtenart:
Spotleuchte
Leuchtenform:
rund
Lichtausbeute:
108 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Warmweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Warmweiss 3'000 K
Kennzeichen:
Schutzklasse 2 / CE / MM
Lichtstrom:
842 lm ,842 - 1'404 lm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Einbau
ø:
64 mm
ø/H:
64/14 mm
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Jupiter HV,Jupiter HV
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Steckersystem/Bohr ø:
Tyco HV, 230 V / 8 mm
Überstand:
1.8 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Zuleitung:
2150_mm(150/2000)
Produkttitel:
LED Einbauleuchtenset,LED Einbauleuchtenset
SAP Text:
LED Einbauleuchtenset,LED Einbauleuchtenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,71*
€ 138,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,77*
€ 137,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,96*
€ 132,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 108,53*
€ 129,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,30*
€ 109,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.