Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messerhalter L+S Sign, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messerhalter L+S Sign, schwarz.
Magnet-Messerhalter L+S Sign, schwarz.
Magnet-Messerhalter L+S Sign, schwarz.
Artikel-Nr.:
     4708-5058529
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000913
EAN/GTIN:
     4251802809131
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Magnet-Messerhalter
Magnet-Messerhalter L+S Sign, schwarz.

magnetischer Messerhalter für das Sign Profil Artikel Nr. 50.585.01 - 50.585.03 - hochwertige Aluminium-Ausführung - Montage direkt am Profil mit Aushängesicherung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Küche
Breite:
420 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
H/B:
114/420 mm
Höhe:
114 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Sign
Tiefe:
28.1 mm
Produktart:
Halter
Produkttitel:
Messerhalter
SAP Text:
Messerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.