Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20
Artikel-Nr.:
     4708-5058611
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2001017
EAN/GTIN:
     4251802810175
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band Tudo HE 160LEDs/m 3000K, 4LEDs/25mm, 24DC, 8,6W/m, 8mmx5m, 2x Anschlussltg. 2000mm, IP20

hocheffizientes LED Band geeignet für direkte gleichmässige und lichtstarke Anwendungen kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
160 /m
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
5'500 mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
8 mm
Einbauhöhe:
1.2 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Farbwiedergabe RA:
> 80
Kelvin:
3'000 K
kürzbar:
alle 25 mm
Länge:
5'000 mm
Leistung:
8.6 W/m ,43 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
174 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Lichtfarbe:
Warmweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
1'500 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Modellbezeichnung:
8,6 / 24 V
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Tudo HE
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Zuleitung:
2 x 2000 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.