Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-6-fach Verteiler 24V, Länge 200mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-6-fach Verteiler 24V, Länge 200mm, weiss
LED-6-fach Verteiler 24V, Länge 200mm, weiss
LED-6-fach Verteiler 24V, Länge 200mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-5059015
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000435
EAN/GTIN:
     4251802804358
LED-6-fach Verteiler 24V, Länge 200mm, weiss

2-polig, mit LED-Mini-Stecksystem
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
6-fach
Betriebsspannung:
24 V
Breite:
54 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
10 mm
L/B/H:
40 / 54 / 10 mm
Länge:
40 mm
Leuchtenart:
LED / LED-Vario
Kennzeichen:
CE
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Stromstärke:
3 A
Zuleitung:
200 mm
Produktart:
Verteiler
Produkttitel:
LED Verteiler 6-fach
SAP Text:
LED Verteiler 6-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.