Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444
Artikel-Nr.:
     4708-5059155
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000444
EAN/GTIN:
     4251802804440
LED Microwave Einbau Bewegungssensor 12V 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000444

externer Einbau Bewegungsmelder, Montage hinter Fronten, Schalten von LED Leuchten, Ausschaltverzögerung 10 Sek - 10 Min, Erfassungsdistanz je nach Montageart einstellbar Primärleitung: 200 mm Sekundärleitung: 200 mm Funktion: - An / Aus (durch Annäherung)
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 / 24 V
Breite:
45.4 mm
Dimmbarkeit:
ja
Farbe:
Weiss
Funktion:
Licht AN/AUS durch Annäherung/Bewegung
Höhe:
18.5 mm
L/B/H:
88.3 / 45.4 / 18.5 mm
Länge:
88.3 mm
Leistung:
36 - 72 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.