Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Funkempfänger für Dimmfunktion 24 V max. 72 W L+S 2000446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Funkempfänger für Dimmfunktion 24 V max. 72 W L+S 2000446
LED Funkempfänger für Dimmfunktion 24 V max. 72 W L+S 2000446
LED Funkempfänger für Dimmfunktion 24 V max. 72 W L+S 2000446
Artikel-Nr.:
     4708-5059161
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     BA-5059161
EAN/GTIN:
     7630153409660
LED Funkempfänger für Dimmfunktion 24 V max. 72 W L+S 2000446

Folgeset zu Starterset 50.590.09 + 24
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 / 24 V
Breite:
40 mm
Dimmbarkeit:
ja
Farbe:
Weiss
Funktion:
Licht AN/AUS durch Funksender / Dimmen durch Funksender
Höhe:
16 mm
L/B/H:
78 / 40 / 16 mm
Länge:
78 mm
Leistung:
72 W
Leuchtenart:
LED-Vario
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Schaltspannung:
24 V
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.