Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447
LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447
LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447
Artikel-Nr.:
     4708-5059165
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000447
EAN/GTIN:
     4251802804471
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
LED Türkontaktschalter 12 V 30 W 2/1 m 30x34 mm schwarz L+S 2000447

externer Aufbauschalter für LED Leuchten, Schalten durch Türbewegung, Erfassungsdistanz 0-50 mm nach vorne primär: 2000 mm sekundär: 1000 mm Funktion: - Tür geschlossen – „Licht aus“ - Tür offen – „Licht an“
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
1000 mm
Betriebsspannung:
12 / 24 V
Breite:
34 mm
Dimmbarkeit:
ja
Farbe:
Schwarz
Funktion:
Licht AN/AUS durch Kontakt
Höhe:
8 mm
L/B/H:
30 / 34 / 8 mm
Länge:
30 mm
Leistung:
30 - 60 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.