Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450
LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450
LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450
Artikel-Nr.:
     4708-5059170
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000450
EAN/GTIN:
     4251802804501
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
LED Magnet-Türkontaktschalter 12 V Emotion max 36 W 0,2/0,2 m L+S 2000450

externer Funkschalter für Türen und Fronten, zum Schalten von LED E-motion Leuchten, max. 20 Sender auf einen Empfänger anlernbar, Erfassungsdistanz max 12 mm primär: 200 mm sekundär: 200 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
9 mm
Dimmbarkeit:
nein
Farbe:
Weiss / Silber
Funktion:
Licht AN/AUS durch Kontakt
Höhe:
47 mm
L/B/H:
31 / 9 / 47 mm
Länge:
31 mm
Leistung:
36 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
F / MM / Schutzklasse 2
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.