| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5059750 Herst.-Nr.: 07542129 EAN/GTIN: 9009494056068 |
|
|
| | |
| Frontbefestigung BLUM für AVENTOS HK-S, 20K4A00A02, Alurahmen, Stahl vernickelt
für schmale Alurahmen Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Alurahmen schmal | b/b1/h/h1/l/s: | mm | Bohr T/ø: | mm | Breite: | mm | für Profil: | 20 / 21 mm | für Stulpbreite: | mm | Glasbohrung: | mm | Grundfläche: | mm | Länge: | mm | Länge Dübel: | mm | Lochreihe: | mm | Lochreihe / Lochabstand: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl vernickelt | Material: | Stahl | Nutzfläche: | mm | ø: | mm | Packung: | 1 Garnitur | Produktlinie: | AVENTOS HK-S / TIP-ON | Stärke: | mm | Veredelung: | vernickelt | Produktart: | Frontteile |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,02* | € 7,52* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 5,20* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|