Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C
Artikel-Nr.:
     4708-5069422
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     500.0135.06
EAN/GTIN:
     4027655145227
Klappenstützen Huwilift Maxi Holz / Alu-Rahmen breit, Typ C

für mittlere bis schwere Klappen mit Haltefunktion = Klappe hält in jeder Position, für komfortables, federleichtes Bewegen, selbst schwerer Klappen, links und rechts verwendbar, die Klappenstütze ist auf das jeweilige Klappen- / Deckelgewicht stufenlos anpassbar bis 27 kg, Gewichtseinstellung über Bandarm, mit Clipmontagetechnik Set bestehend aus: 1 Klappenstütze 1 seitliche Befestigungslasche für Lochreihe 32 mm 1 Deckeladapter für Holz- oder Rahmentüren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Rahmentüren
Bohrdistanz:
37 mm
Material:
Stahl
Öffnungsfunktion:
griffloses Öffnen
Öffnungswinkel:
75 - 90 - 110 °
Packung:
1 Set
Produktlinie:
maxi
Rahmenbreite:
45 mm
Schliessfunktion:
ungedämpft / gedämpft
Typ:
C
Veredelung/Oberfläche:
vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Frontgewicht:
27 kg
Klappenart:
Klappenstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,66*
€ 46,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,31*
€ 45,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,98*
€ 42,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,82*
€ 41,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,82*
€ 40,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,07*
€ 33,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.