Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEflap Set mini C grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
FREEflap Set mini C grau
Artikel-Nr.:
     4708-5069502
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     500.0211.18
EAN/GTIN:
     4027655320068
FREEflap Set mini C grau

Liftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen - lichte Tiefe >107 mm - Multi-Positions-Stopp und stufenlose Krafteinstellung - ClickFixx und 3D-Einstellung der Front (+/- 1,5 mm) - Positionierlaschen - vormontierte Euroschrauben Set bestehend aus: 2 FREEflap mini Beschläge (rechts/links) 2 Abdeckungen 2 Fronthalter Korpushöhe Klappengewicht Typ A Typ B Typ C > 200 mm 1.8 - 4.8 kg 3.7 - 8.2 kg 7.0 - 15.3 kg 225 mm 1.6 - 4.2 kg 3.2 - 7.3 kg 6.1 - 13.3 kg 250 mm 1.3 - 3.8 kg 2.9 - 6.4 kg 5.4 - 11.8 kg 275 mm 1.2 - 3.3 kg 2.5 - 5.7 kg 4.8 - 10.6 kg 300 mm 1.1 - 3.1 kg 2.3 - 5.2 kg 4.4 - 9.7 kg 325 mm 1.0 - 2.8 kg 2.1 - 4.8 kg 4.0 - 8.8 kg 350 mm 0.9 - 2.7 kg 2.0 - 4.4 kg 3.7 - 8.2 kg 375 mm 0.9 - 2.4 kg 1.8 - 4.2 kg 3.5 - 7.6 kg 400 mm 0.8 - 2.2 kg 1.7 - 3.8 kg 3.2 - 7.0 kg 425 mm 0.7 - 2.0 kg 1.6 - 3.6 kg 3.0 - 6.6 kg 450 mm 0.7 - 2.0 kg 1.5 - 3.3 kg 2.8 - 6.2 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Rahmentüren
Breite:
34 mm
Farbe:
Grau
Höhe:
167 mm
Holzstärke:
19 - 28 mm
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
107 °
Packung:
1 Stück
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
107 mm
Typ:
C
Veredelung/Oberfläche:
vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Frontgewicht:
2.8 - 15.3 kg
Klappenart:
Hochklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.