Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEflap Set forte G grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
FREEflap Set forte G grau
Artikel-Nr.:
     4708-5069528
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     500.0215.18
EAN/GTIN:
     4027655320112
FREEflap Set forte G grau

Liftbeschlag zur scharnierlosen Anbindung von Frontklappen - lichte Tiefe >130 mm - Multi-Positions-Stopp und stufenlose Krafteinstellung - ClickFixx und 3D-Einstellung der Front (+/- 1,5 mm) - Positionierlaschen - vormontierte Euroschrauben - 90° Öffnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert Set bestehend aus: 2 FREEflap forte Beschläge (rechts/links) 2 Abdeckungen 2 Fronthalter Korpushöhe Klappengewicht Typ D Typ E Typ F Typ G > 350 mm 5.4 - 11.1 kg 6.8 - 14.4 kg 10.3 - 21.6 kg 13.6 - 27.3 kg 375 mm 5.0 - 10.3 kg 6.4 - 13.3 kg 9.5 - 20.0 kg 12.6 - 25.3 kg 400 mm 4.7 - 9.6 kg 5.9 - 12.4 kg 8.9 - 18.6 kg 11.8 - 23.6 kg 425 mm 4.4 - 9.0 kg 5.6 - 11.6 kg 8.3 - 17.4 kg 11.0 - 22.1 kg 450 mm 4.1 - 8.5 kg 5.2 - 10.9 kg 7.8 - 16.4 kg 10.4 - 20.8 kg 475 mm 3.9 - 8.0 kg 4.9 - 10.3 kg 7.4 - 15.5 kg 9.8 - 19.6 kg 500 mm 3.7 - 7.6 kg 4.7 - 9.8 kg 7.0 - 14.6 kg 9.2 - 18.6 kg 525 mm 3.5 - 7.2 kg 4.4 - 9.3 kg 6.6 - 13.9 kg 8.8 - 17.6 kg 550 mm 3.3 - 6.8 kg 4.2 - 8.8 kg 6.3 - 13.2 kg 8.3 - 16.8 kg 575 mm 3.2 - 6.5 kg 4.0 - 8.4 kg 6.0 - 12.6 kg 8.0 - 15.9 kg 600 mm 3.0 - 6.2 kg 3.8 - 8.0 kg 5.7 - 12.0 kg 7.6 - 15.3 kg 625 mm 2.9 - 5.9 kg 3.6 - 7.7 kg 5.5 - 11.6 kg 7.3 - 14.6 kg 650 mm 2.7 - 5.7 kg 3.5 - 7.4 kg 5.4 - 11.1 kg 7.0 - 14.1 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz / Rahmentüren
Breite:
34 mm
Farbe:
Grau
Höhe:
184 mm
Holzstärke:
19 - 28 mm
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
90 - 107 °
Packung:
1 Stück
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
130 mm
Typ:
G
Veredelung/Oberfläche:
vernickelt
Veredelung:
vernickelt
Frontgewicht:
7 - 27.3 kg
Klappenart:
Hochklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.