Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken Edelstahl chemisch geschwärzt, D 5 mm, für 25mm Rohrdurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Haken Edelstahl chemisch geschwärzt, D 5 mm, für 25mm Rohrdurchmesser
S-Haken Edelstahl chemisch geschwärzt, D 5 mm, für 25mm Rohrdurchmesser
Artikel-Nr.:
     4708-5074079
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     5025
EAN/GTIN:
     7630945499633
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken Edelstahl chemisch geschwärzt, D 5 mm, für 25mm Rohrdurchmesser

Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Edelstahl
Profil B/H:
mm
Oberfläche:
chemisch geschwärzt
für Rohr-ø:
25 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl chemisch geschwärzt
ø:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.