Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr-Endlager für Rohr-ø 25mm, Alu silber elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr-Endlager für Rohr-ø 25mm, Alu silber elox.
Schrankrohr-Endlager für Rohr-ø 25mm, Alu silber elox.
Artikel-Nr.:
     4708-5077005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C4596.NA.25
EAN/GTIN:
     7630945404774
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager
Schrankrohr-Endlager für Rohr-ø 25mm, Alu silber elox.

unsichtbare Verschraubung an Seitenwand Stärke 5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
,
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
ø:
30 mm
Oberfläche:
eloxiert
Packung:
1 Stück
Profil B/H:
mm
Rohr-ø:
25 mm
SK-Schraube:
4 mm
Veredelung:
farblos
Produktart:
Schrankrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.