Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittlerer Halter, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittlerer Halter, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Mittlerer Halter, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Artikel-Nr.:
     4708-5079222
Hersteller:
     LÄNGLE GLAS-SYSTEM
Herst.-Nr.:
     41AL-LITE TWIST-M 5/16"
EAN/GTIN:
     7630153452413
Mittlerer Halter, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz

Befestigung an Tragprofil mittig und zur Aufnahme der Glasscheibe, inkl. Schutzgummis in weiss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Breite:
8 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Glasstärke:
8 mm
Höhe:
28 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Verkehrsweiss RAL 9016 lackiert
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
TWIST M,TWIST M
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AL-WALL LITE,AL-WALL LITE
Tiefe:
29 mm
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.