Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter, für Glasaustausch, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter, für Glasaustausch, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Halter, für Glasaustausch, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Artikel-Nr.:
     4708-5079225
Hersteller:
     LÄNGLE GLAS-SYSTEM
Herst.-Nr.:
     41AL-LITE TWIST-SWAP 5/16"
EAN/GTIN:
     7630153452444
Halter, für Glasaustausch, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz

wird verwendet bei Scheibenwechsel und/oder Demontage der Tablarträger, inkl. Schutzgummis in weiss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Bolzen:
mm
Breite:
8 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Glasstärke:
8 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Verkehrsweiss RAL 9016 lackiert
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
TWIST SWAP
ø:
mm
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AL-WALL LITE
Schrauben:
mm
Tiefe:
29 mm
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.