Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz
Artikel-Nr.:
     4708-5079252
Hersteller:
     LÄNGLE GLAS-SYSTEM
Herst.-Nr.:
     41AL-WALL LITE BB300
EAN/GTIN:
     7630153452468
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Tablarträger Ausladung 300mm, für 8mm Glas, RAL 9016 weiss, Seidenglanz

für direkte Montage an Tragprofil, inkl. Schutzgummis in weiss Tragfähigkeit Glas 6 mm: Ausladung = 200 mm = 12 kg Ausladung = 300 mm = 10 kg Ausladung = 400 mm = 8 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
334 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Glasstärke:
8 mm
Höhe:
65 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Verkehrsweiss RAL 9016 lackiert
Material:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
AL-WALL LITE,AL-WALL LITE
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.