Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONERO ESG-Set Innenauszug 72 H, lichte Schrankbreite: 660-720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONERO ESG-Set Innenauszug 72 H, lichte Schrankbreite: 660-720mm
Artikel-Nr.:
     4708-5082424
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     600.0482.72
EAN/GTIN:
     4027655139011
CONERO ESG-Set Innenauszug 72 H, lichte Schrankbreite: 660-720mm

Frontstück und Rückwand aus Floatglas grau
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Breite:
589 - 539 mm
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
61 mm
lichte Breite:
660 - 720 mm
Material:
ESG-Glas
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
CONERO
Tiefe:
6 mm
Produktart:
Front / Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.