Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/schwarz fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/schwarz fest
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/schwarz fest
Artikel-Nr.:
     4708-5085721
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SSNBP1625
EAN/GTIN:
     8014436099554
Suchbegriffe:
Krawattenhalter
servetto krawattenhalter
krawattenhalter
Krawattenhalter SERVETTO 432mm Alu/schwarz fest

fester Krawattenhalter, Länge 432 mm, 28 Haken, mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausladung:
52 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz satiniert
Gehäuse:
Aluminium
Höhe:
47 mm
Oberfläche:
satiniert
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
11
€ 9,50*
ab € 15,27*
€ 21,48*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 23,43*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.