Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5090611
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     1777386-43
EAN/GTIN:
     7630945423874
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Bänder L+S Mini Chip 120 / 24 V kaltweiss, 19.2 W, Länge 1000 mm

leistungsstarke, engbestückte LED Leiste auf Aluträgerprofil zum Einschieben in Aluminiumprofile BALI, MANILA, PERTH, DERRBY und Kleiderstange FREE beidseitige Zuleitungen ermöglichen die Nutzung der beiden Schnittstücke
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
240 /m
Ausstrahlungswinkel:
160 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
3'750 mm
Befestigung:
zum Einschieben
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
10 mm
Einbauhöhe:
3 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 80
Kelvin:
6'500 K
kürzbar:
alle 25 mm
Länge:
1'000 mm
Leistung:
19.2 W/m ,19.2 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
116 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Kaltweiss
Kennzeichen:
CE / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Modellbezeichnung:
/ 24 V
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mini Chip
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Zuleitung:
2x2000 mm (200/1800)
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.