Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Snite 230 V, ww, L=571 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5092452
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     5900524-23
EAN/GTIN:
     7630945424109
LED Snite 230 V, ww, L=571 mm

LED Snite - die Alternative zur T5 Leuchtstoffröhre Leuchtengehäuse Kunststoff, weiss, mit integrierter Acrylglasabdeckung und Konverter, Lebensdauer 25‘000 Stunden, für Dauerbetrieb geeignet. Es können bis zu 12 Leuchten mittels Direktverbinder zu einem durchgängigem Leuchtband zusammengekoppelt werden. Dies ergibt eine durchgehende, gleichmässige Beleuchtung ohne sichtbare Dunkelzonen. Leuchte bestehend aus: - 1 Leuchte, inkl. Montagematerial für stehende/liegende Montage - 1 Zuleitung - 1 Direktverbinder zur Lichtbandmontage
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
37 mm
Dimmbarkeit:
nein
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
23 mm
Kelvin:
2'700 K
L/B/H:
571/37/23 mm
Länge:
571 mm
Leistung:
4 - 22 W ,9 W
Leuchtenart:
Linearleuchte
Leuchtenform:
linear
Lichtausbeute:
105 lm/W
Lichtfarbe:
Warmweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Warmweiss 2'700 K
Kennzeichen:
Schutzklasse 2 / CE / MM / GS
Lichtstrom:
945 lm ,420 - 2'310 lm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Snite
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Steckersystem/Bohr ø:
F8 HV, 230 V / 8 mm
Zuleitung:
2000 mm
Produktart:
Leuchte
Produkttitel:
LED Anbauleuchte
SAP Text:
LED Anbauleuchte
Leuchtmittel:
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.