Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED
Artikel-Nr.:
     4708-5092498
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     5900426-23
EAN/GTIN:
     7630945424192
LED Snite18W weiss L/B/H 1171/24/40 mm nw. 4000 Kelvin, 100 LED

LED Snite - die Alternative zur T5 Leuchtstoffröhre Leuchtengehäuse Kunststoff, weiss, mit integrierter Acrylglasabdeckung und Konverter, Lebensdauer 25‘000 Stunden, für Dauerbetrieb geeignet. Es können bis zu 12 Leuchten mittels Direktverbinder zu einem durchgängigem Leuchtband zusammengekoppelt werden. Dies ergibt eine durchgehende, gleichmässige Beleuchtung ohne sichtbare Dunkelzonen. Leuchte bestehend aus: - 1 Leuchte, inkl. Montagematerial für stehende/liegende Montage - 1 Zuleitung - 1 Direktverbinder zur Lichtbandmontage
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Befestigung:
unsichtbar
Betriebsspannung:
230 V
Breite:
37 mm
Dimmbarkeit:
nein
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Farbwiedergabe RA:
> 80
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
23 mm
Kelvin:
4'000 K
L/B/H:
1171/37/23 mm
Länge:
1'171 mm
Leistung:
4 - 22 W ,18.0 W
Leuchtenart:
Linearleuchte
Leuchtenform:
linear
Lichtausbeute:
105 lm/W
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Lichtfarbe Kelvin:
Neutralweiss 4'000 K
Kennzeichen:
Schutzklasse 2 / CE / MM / GS
Lichtstrom:
1'890 lm ,420 - 2'310 lm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Anbau
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Snite,Snite
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
AC
Steckersystem/Bohr ø:
F8 HV, 230 V / 8 mm
Zuleitung:
2000 mm
Produkttitel:
LED Anbauleuchte,LED Anbauleuchte
SAP Text:
LED Anbauleuchte,LED Anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.