Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Steckdose, 1xT13 mit Wippschalter silberfarbig, 250V AC, 600 mm Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Steckdose, 1xT13 mit Wippschalter silberfarbig, 250V AC, 600 mm Zuleitung
Einbau-Steckdose, 1xT13 mit Wippschalter silberfarbig, 250V AC, 600 mm Zuleitung
Einbau-Steckdose, 1xT13 mit Wippschalter silberfarbig, 250V AC, 600 mm Zuleitung
Artikel-Nr.:
     4708-5095831
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     3750504-23
EAN/GTIN:
     7630945424321
Einbau-Steckdose, 1xT13 mit Wippschalter silberfarbig, 250V AC, 600 mm Zuleitung

Metallgehäuse silberfarbig pulverbeschichtet, mit Wippschalter primär: 600 mm Zuleitung ohne Stecker sekundär: 600 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
2 x T13
Ausgangsspannung:
230 V
Breite:
63 mm
Eingangsspannung:
230 V
Funktion:
Licht AN/AUS durch Betätigung
Höhe:
72 mm
L/B/H:
100 / 63 / 72 mm
Länge:
100 mm
Kennzeichen:
CE / F / MM / VDE / ETL / Schutzklasse 2
Packung:
1 Stück
Spannungsart:
AC
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Stromstärke:
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.