Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel Teilauszug ACCURIDE450mm 35kg verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Skizze zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Tabelle zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
LOGO zu ACCURIDE 2132 Kugelkäfigführung - Teilauszug, SL 450 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118074
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2132-0045
EAN/GTIN:
     4250396803051
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugel Teilauszug ACCURIDE450mm 35kg verzinkt

durch 1 Kugelkäfig geführt, mit Einstellnocken für Schublade +/- 1,6 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
331 mm
Belastbarkeit:
35 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
450 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Auszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
10
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,83*
€ 21,60*
1 Tag
9
pro Satz
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 23,08*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63345-2
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.