Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt
Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt
Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt
Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118090
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3630-0035
EAN/GTIN:
     4250396884241
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Dual Vollauszug 350 mm, 40 kg, beidseitig, verzinkt

Vollauszug in beide Richtungen, Einhalterung in der Mittelposition
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Vollauszug
Auszugsrichtung:
beidseitig
Auszugweg:
384 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Breite:
21.6 mm
Einbaubreite:
21.8 / 22 mm
Halterung:
Einhalterung (Mitte)
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
350 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite
Packung:
1 Paar
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
23
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 139,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 160,32*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.