Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 250mm 45kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 250mm 45kg, hell chromatiert
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 250mm 45kg, hell chromatiert
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 250mm 45kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118103
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0025
EAN/GTIN:
     4250396803617
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 250mm 45kg, hell chromatiert

durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite mit Aufsteckwinkel = 14 mm , mit Einstellnocken für Schublade +/- 3,1 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
243 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
250 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Auszug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 9,50*
ab € 20,41*
€ 28,19*
1 Tag
18
pro Paar
€ 10,00*
ab € 13,91*
€ 31,24*
1 Tag
37
pro Satz
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 36,56*
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 51,71*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.